Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6330 Sechskantmuttern M 14, hohe Form, Höhe 1,5 d, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6330 Sechskantmuttern M 14, hohe Form, Höhe 1,5 d, A2 blank
DIN 6330 Sechskantmuttern M 14, hohe Form, Höhe 1,5 d, A2 blank
DIN 6330 Sechskantmuttern M 14, hohe Form, Höhe 1,5 d, A2 blank
DIN 6330 Sechskantmuttern M 14, hohe Form, Höhe 1,5 d, A2 blank
DIN 6330 Sechskantmuttern M 14, hohe Form, Höhe 1,5 d, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p370337
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222362122
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
Sechskantmuttern, 1,5 d hoch, Form B
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
r:
20
s:
22
d1:
16
m:
21
d:
14
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 14
Werkstoff:
A2
Normart:
DIN
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
22
Höhe:
21 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
6330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7152*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3504*
€ 5,17698
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9804*
€ 4,73668
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9752*
€ 1,16049
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9352*
€ 1,11289
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8952*
€ 1,06529
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7152*
€ 0,85109
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.