Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6330 Sechskantmuttern M 36, hohe Form, Höhe 1,5 d, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6330 Sechskantmuttern M 36, hohe Form, Höhe 1,5 d, A2 blank
DIN 6330 Sechskantmuttern M 36, hohe Form, Höhe 1,5 d, A2 blank
DIN 6330 Sechskantmuttern M 36, hohe Form, Höhe 1,5 d, A2 blank
DIN 6330 Sechskantmuttern M 36, hohe Form, Höhe 1,5 d, A2 blank
DIN 6330 Sechskantmuttern M 36, hohe Form, Höhe 1,5 d, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p370342
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222362184
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
Sechskantmuttern, 1,5 d hoch, Form B
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
r:
-
s:
55
d1:
38
m:
55
d:
36
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 36
Werkstoff:
A2
Normart:
DIN
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
55
Höhe:
55 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
6330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,7884*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,7632*
€ 30,65821
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,9532*
€ 29,69431
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,5742*
€ 22,1033
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,8256*
€ 20,02246
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,9084*
€ 18,931
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,7584*
€ 18,7525
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,7884*
€ 15,2182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.