Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6331 Sechskantmuttern mit Bund M 36, Höhe 1,5 d, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6331 Sechskantmuttern mit Bund M 36, Höhe 1,5 d, A4 blank
DIN 6331 Sechskantmuttern mit Bund M 36, Höhe 1,5 d, A4 blank
DIN 6331 Sechskantmuttern mit Bund M 36, Höhe 1,5 d, A4 blank
DIN 6331 Sechskantmuttern mit Bund M 36, Höhe 1,5 d, A4 blank
DIN 6331 Sechskantmuttern mit Bund M 36, Höhe 1,5 d, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p370348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221956872
Suchbegriffe:
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund
Sechskantmuttern, 1,5 d hoch, mit Bund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
68
s:
55
d1:
36
m:
54
d:
36
a:
10
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 36
Werkstoff:
A4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
54 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
6331
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,634*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 45,2634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 536,274*
€ 638,16606
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 534,364*
€ 635,89316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 498,974*
€ 593,77906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 482,694*
€ 574,40586
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 452,634*
€ 538,63446
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.