Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6334 Sechskantmuttern M 12, Höhe 3 d, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6334 Sechskantmuttern M 12, Höhe 3 d, A2 blank
DIN 6334 Sechskantmuttern M 12, Höhe 3 d, A2 blank
DIN 6334 Sechskantmuttern M 12, Höhe 3 d, A2 blank
DIN 6334 Sechskantmuttern M 12, Höhe 3 d, A2 blank
DIN 6334 Sechskantmuttern M 12, Höhe 3 d, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p370364
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222362436
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Sechskantmuttern, 3 d hoch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Außendurchmesser:
21,9
Schlüsselweite:
19
s:
19
m:
36
d:
12
e:
21,9
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 12
Werkstoff:
A2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
36 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
6334
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6958*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3808*
€ 5,21315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0108*
€ 4,77285
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0236*
€ 1,21808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9258*
€ 1,1017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9158*
€ 1,0898
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8758*
€ 1,0422
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6958*
€ 0,828
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.