Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Edelstahlscheiben
>
Edelstahlscheibe DIN 6796
>
Artikel
DIN 6796 Spannscheiben, 14 (15x35x3,5), für Schraubenverbindungen, A2 blank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-p370374
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4057222654272
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
Spannscheiben für Schraubenverbindungen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
h max. min.:
4,65/4,04
s:
3,5
d2:
35
d1:
15
d:
14 mm
Material:
Edelstahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Scheibenform:
Rund
Nenngröße:
14
Dicke/Stärke:
3,5 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Innendurchmesser:
15 mm
Norm:
6796
... >
Sicherungsscheiben / Sicherungsringe
>
DIN 6796 Spannscheiben
>
DIN 6796 Spannscheiben Edelstahl A 2
Weitere Suchbegriffe:
Spannscheibe DIN 6796
,
Edelstahlscheibe DIN 6796
,
Spannscheibe
,
spannscheibe m12 a2
,
spannscheibe
,
spannscheibe v2a
,
6796-14-A2
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1811*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4633*
€ 2,93133
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2803*
€ 0,33356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2511*
€ 0,29881
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2311*
€ 0,27501
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2211*
€ 0,26311
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1811*
€ 0,21551
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen