Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 Spannscheiben, 16 (17x39x4), für Schraubenverbindungen, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6796 Spannscheiben, 16 (17x39x4), für Schraubenverbindungen, A2 blank
DIN 6796 Spannscheiben, 16 (17x39x4), für Schraubenverbindungen, A2 blank
DIN 6796 Spannscheiben, 16 (17x39x4), für Schraubenverbindungen, A2 blank
DIN 6796 Spannscheiben, 16 (17x39x4), für Schraubenverbindungen, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p370375
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222654296
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
Spannscheiben für Schraubenverbindungen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
h max. min.:
5,25/4,58
s:
4
d2:
39
d1:
17
d:
16 mm
Material:
Edelstahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Scheibenform:
Rund
Nenngröße:
16
Dicke/Stärke:
4 mm
Außendurchmesser:
39 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Norm:
6796
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,217* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,14*
€ 41,8166
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,02*
€ 41,6738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,14*
€ 39,4366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,24*
€ 38,3656
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,32*
€ 37,2708
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,91*
€ 30,8329
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,70*
€ 25,823
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.