Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 Spannscheiben, 6 (6,4x14x1,5), für Schraubenverbindungen, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6796 Spannscheiben, 6 (6,4x14x1,5), für Schraubenverbindungen, A2 blank
DIN 6796 Spannscheiben, 6 (6,4x14x1,5), für Schraubenverbindungen, A2 blank
DIN 6796 Spannscheiben, 6 (6,4x14x1,5), für Schraubenverbindungen, A2 blank
DIN 6796 Spannscheiben, 6 (6,4x14x1,5), für Schraubenverbindungen, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p370383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222654487
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
Spannscheiben für Schraubenverbindungen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
1,5
d2:
14
d1:
6,4
d:
6 mm
Material:
Edelstahl
h max. min.:
2/1,7
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Scheibenform:
Rund
Nenngröße:
6
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
14 mm
Innendurchmesser:
6,4 mm
Norm:
6796
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0135*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6137*
€ 1,9203
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.