Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 Spannscheiben, 18 (19x42x4,5), für Schraubenverbindungen, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6796 Spannscheiben, 18 (19x42x4,5), für Schraubenverbindungen, A4 blank
DIN 6796 Spannscheiben, 18 (19x42x4,5), für Schraubenverbindungen, A4 blank
DIN 6796 Spannscheiben, 18 (19x42x4,5), für Schraubenverbindungen, A4 blank
DIN 6796 Spannscheiben, 18 (19x42x4,5), für Schraubenverbindungen, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p370386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222654784
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
Spannscheiben für Schraubenverbindungen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
h max. min.:
5,8/5,08
s:
4,5
d2:
42
d1:
19
d:
18 mm
Material:
Edelstahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Scheibenform:
Rund
Nenngröße:
18
Dicke/Stärke:
4,5 mm
Außendurchmesser:
42 mm
Innendurchmesser:
19 mm
Norm:
6796
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3833*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6099*
€ 0,72578
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5999*
€ 0,71388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5699*
€ 0,67818
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4633*
€ 0,55133
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4533*
€ 0,53943
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3833*
€ 0,45613
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.