Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 Fächerscheiben 25 x 38 x 1,5, innengezahnt, Form I, 1.4310 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6798 Fächerscheiben 25 x 38 x 1,5, innengezahnt, Form I, 1.4310 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 25 x 38 x 1,5, innengezahnt, Form I, 1.4310 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 25 x 38 x 1,5, innengezahnt, Form I, 1.4310 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 25 x 38 x 1,5, innengezahnt, Form I, 1.4310 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 25 x 38 x 1,5, innengezahnt, Form I, 1.4310 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p370441
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222659628
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
Fächerscheiben, Form J
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,80
Durchmesser:
25
Material:
Edelstahl
d1:
25
d:
25 mm
d2:
38
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
I
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
38 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Norm:
6798
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,89*
€ 27,2391
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,71*
€ 27,0249
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,71*
€ 25,8349
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,78*
€ 24,7282
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,14*
€ 23,9666
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,57*
€ 16,1483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.