Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 Fächerscheiben 31 x 48 x 1,6, innengezahnt, Form I, 1.4310 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6798 Fächerscheiben 31 x 48 x 1,6, innengezahnt, Form I, 1.4310 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 31 x 48 x 1,6, innengezahnt, Form I, 1.4310 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 31 x 48 x 1,6, innengezahnt, Form I, 1.4310 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 31 x 48 x 1,6, innengezahnt, Form I, 1.4310 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 31 x 48 x 1,6, innengezahnt, Form I, 1.4310 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p370444
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222659703
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
Fächerscheiben, Form J
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
1,40
Durchmesser:
31
Material:
Edelstahl
d1:
31
d:
31
d2:
48
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
I
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,6 mm
Außendurchmesser:
48 mm
Innendurchmesser:
31 mm
Norm:
6798
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,52*
€ 20,8488
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,20*
€ 20,468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,34*
€ 18,2546
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,58*
€ 14,9702
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.