Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Edelstahlscheiben
>
Edelstahlscheibe DIN 6798
>
Artikel
DIN 6798 Fächerscheiben 10,5 x 18 x 0,9, außengezahnt, 1.4571 blank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-p370473
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4057223531701
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
DIN 6798 1.4571 A 10,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
18
d1:
10,5
d:
10,5 mm
Material:
Edelstahl
Form:
A
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4571
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,9 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Innendurchmesser:
10,5 mm
Norm:
6798
... >
Sicherungsscheiben / Sicherungsringe
>
DIN 6798 Fächerscheiben
>
DIN 6798 Fächerscheiben Edelstahl 1.4571, außengezahnt
Weitere Suchbegriffe:
Scheibe DIN 6798
,
Edelstahlscheibe DIN 6798
,
Fächerscheibe
,
Fächerscheiben
,
fächerscheibe form a din 6798
,
edelstahlscheibe din 6798
,
din 6798 a
,
6798-10,5-1.4571-A
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1322*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2212*
€ 0,26323
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1952*
€ 0,23229
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1892*
€ 0,22515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1762*
€ 0,20968
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1682*
€ 0,20016
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen