Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 63 A5 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 63 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 63 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 63 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 63 A5 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p370529
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222363273
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Passfedern, hohe Form, Form A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
l:
63
b:
14
h:
9
Normart:
DIN
d:
14
Werkstoff:
A5
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
44-50
Höhe:
9
Länge:
63
Durchmesser:
14 mm
Norm:
6885
Form:
A
Weitere Suchbegriffe: din 6885 14x9x63, din 6885, din 6885 1.4571, 6885-14-63-A5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,8408*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,5653*
€ 11,38271
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,0137*
€ 8,3463
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,8437*
€ 8,144
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,5937*
€ 7,8465
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,6495*
€ 6,72291
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7208*
€ 5,61775
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8408*
€ 4,57055
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.