Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 70 A5 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 70 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 70 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 70 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 70 A5 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p370530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222363297
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Passfedern, hohe Form, Form A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
l:
70
b:
14
h:
9
d:
14
Normart:
DIN
Werkstoff:
A5
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
44-50
Höhe:
9
Länge:
70
Durchmesser:
14 mm
Norm:
6885
Form:
A
Weitere Suchbegriffe: din6885 14x9x70, din 6885, din 6885 1.4571, 6885-14-70-A5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,555*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,1911* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 255,415*
€ 303,94385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 253,015*
€ 301,08785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 245,465*
€ 292,10335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,665*
€ 275,68135
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 209,555*
€ 249,37045
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.