Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 80 A5 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 80 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 80 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 80 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 80 A5 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p370531
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222363310
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Passfedern, hohe Form, Form A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
l:
80
b:
14
h:
9
Normart:
DIN
d:
14
Werkstoff:
A5
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
44-50
Höhe:
9
Länge:
80
Durchmesser:
14 mm
Norm:
6885
Form:
A
Weitere Suchbegriffe: din 6885 14x9x80, din 6885, din 6885 1.4571, 6885-14-80-A5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,5492*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,5492*
€ 6,60355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,5092*
€ 6,55595
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,3492*
€ 6,36555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,0492*
€ 6,00855
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,5492*
€ 5,41355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.