Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 90 A5 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 90 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 90 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 90 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 90 A5 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p370532
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222363334
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Passfedern, hohe Form, Form A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
l:
90
b:
14
h:
9
d:
14
Normart:
DIN
Werkstoff:
A5
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
44-50
Höhe:
9
Länge:
90
Durchmesser:
14 mm
Norm:
6885
Form:
A
Weitere Suchbegriffe: din 6885 14 x 9 x 90, din 6885, din 6885 1.4571, 6885-14-90-A5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,1873*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,0621*
€ 14,3539
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,8121*
€ 14,0564
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,1197*
€ 10,85244
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,0097*
€ 10,72154
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,5797*
€ 10,20984
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,4256*
€ 8,83646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,4673*
€ 7,69609
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,1873*
€ 6,17289
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.