Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschraube 24x65mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 Zylinderschraube 24x65mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 24x65mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 24x65mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 24x65mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 24x65mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 24x65mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-p370686
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222365826
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Zylinderschrauben mit ISK und Schlüsselführung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
65
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
b=l>200 mm:
73
Ausführung:
mit Schlüsselführung
Kopfform:
Zylinderkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 24
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
65 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
6912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,5305*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,4605*
€ 18,398
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,3105*
€ 18,2195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,8505*
€ 17,6721
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,4305*
€ 17,1723
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,5305*
€ 14,9113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.