Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschraube 5x80mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 Zylinderschraube 5x80mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 5x80mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 5x80mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 5x80mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 5x80mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-p370910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222370479
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Zylinderschrauben mit ISK und Schlüsselführung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
80
k:
3,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
b=l 125-200 mm:
-
b=l<125 mm:
16
b=l>200 mm:
-
Ausführung:
mit Schlüsselführung
Kopfform:
Zylinderkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 5
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
6912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1191*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9979*
€ 4,7575
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1725*
€ 2,58528
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0525*
€ 2,44248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6465*
€ 1,95934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3991*
€ 1,66493
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1191*
€ 1,33173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.