Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschrauben Kopf nach DIN 912 4,8x30 mm Zylinderkopf A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschrauben Kopf nach DIN 912 4,8x30 mm Zylinderkopf A2 blank
Blechschrauben Kopf nach DIN 912 4,8x30 mm Zylinderkopf A2 blank
Blechschrauben Kopf nach DIN 912 4,8x30 mm Zylinderkopf A2 blank
Blechschrauben Kopf nach DIN 912 4,8x30 mm Zylinderkopf A2 blank
Blechschrauben Kopf nach DIN 912 4,8x30 mm Zylinderkopf A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p375095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222374064
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 912
DIN 912 Blechschraube
blechschraube din 912
Blechschrauben mit Kopf nach DIN 912
Weitere Informationen:
Form:
C
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
8,5
s:
4
d:
4,8
l:
30
k:
5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Norm:
912
Normart:
DIN
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Gewindeart:
Blechgewinde
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
30 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: 912-4,8-30-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0607*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6089*
€ 3,10459
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.