Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschrauben Kopf nach DIN 912 4,8x42 mm Zylinderkopf A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschrauben Kopf nach DIN 912 4,8x42 mm Zylinderkopf A4 blank
Blechschrauben Kopf nach DIN 912 4,8x42 mm Zylinderkopf A4 blank
Blechschrauben Kopf nach DIN 912 4,8x42 mm Zylinderkopf A4 blank
Blechschrauben Kopf nach DIN 912 4,8x42 mm Zylinderkopf A4 blank
Blechschrauben Kopf nach DIN 912 4,8x42 mm Zylinderkopf A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p375164
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222375559
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 912
DIN 912 Blechschraube
blechschraube din 912
Blechschrauben mit Kopf nach DIN 912
Weitere Informationen:
Form:
C
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
8,5
s:
4
d:
4,8
l:
42
k:
5,5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Norm:
912
Normart:
DIN
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Gewindeart:
Blechgewinde
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
42 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: 912-4,8-42-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0926*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1472*
€ 0,17517
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1459*
€ 0,17362
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1391*
€ 0,16553
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1327*
€ 0,15791
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.