Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschrauben Kopf nach DIN 912 4,8x9,5 mm Zylinderkopf A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschrauben Kopf nach DIN 912 4,8x9,5 mm Zylinderkopf A4 blank
Blechschrauben Kopf nach DIN 912 4,8x9,5 mm Zylinderkopf A4 blank
Blechschrauben Kopf nach DIN 912 4,8x9,5 mm Zylinderkopf A4 blank
Blechschrauben Kopf nach DIN 912 4,8x9,5 mm Zylinderkopf A4 blank
Blechschrauben Kopf nach DIN 912 4,8x9,5 mm Zylinderkopf A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p375174
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222375832
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 912
DIN 912 Blechschraube
blechschraube din 912
Blechschrauben mit Kopf nach DIN 912
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
8,5
s:
4
d:
4,8
l:
9,5
k:
5,5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Norm:
912
Normart:
DIN
Form:
C
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
9,5 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: 912-4,8-9,5-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,068*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6931*
€ 3,20479
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1638*
€ 0,19492
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1586*
€ 0,18873
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.