Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschrauben Kopf nach DIN 912 5,5x19 mm Zylinderkopf A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschrauben Kopf nach DIN 912 5,5x19 mm Zylinderkopf A4 blank
Blechschrauben Kopf nach DIN 912 5,5x19 mm Zylinderkopf A4 blank
Blechschrauben Kopf nach DIN 912 5,5x19 mm Zylinderkopf A4 blank
Blechschrauben Kopf nach DIN 912 5,5x19 mm Zylinderkopf A4 blank
Blechschrauben Kopf nach DIN 912 5,5x19 mm Zylinderkopf A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p375178
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222375924
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 912
DIN 912 Blechschraube
blechschraube din 912
Blechschrauben mit Kopf nach DIN 912
Weitere Informationen:
Form:
C
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10
s:
5
d:
5,5
l:
19
k:
6
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Norm:
912
Normart:
DIN
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Gewindeart:
Blechgewinde
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
19 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: 912-5,5-19-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1149*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7829*
€ 3,31165
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2461*
€ 0,29286
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2401*
€ 0,28572
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1863*
€ 0,2217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1509*
€ 0,17957
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1479*
€ 0,176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.