Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben, 4,3 x 12 x 1, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben, 4,3 x 12 x 1, A2 blank
Kotflügelscheiben, 4,3 x 12 x 1, A2 blank
Kotflügelscheiben, 4,3 x 12 x 1, A2 blank
Kotflügelscheiben, 4,3 x 12 x 1, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p375217
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222633062
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Art. 9054 A2 12X4,3X1
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Material:
Edelstahl
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Innendurchmesser:
4,3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00512*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41386*
€ 1,68249
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,03909*
€ 0,04652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03698*
€ 0,04401
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01564*
€ 0,01861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01209*
€ 0,01439
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01153*
€ 0,01372
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00725*
€ 0,00863
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00512*
€ 0,00609
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.