Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben, 12,5 x 35 x 1,5, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben, 12,5 x 35 x 1,5, A2 blank
Kotflügelscheiben, 12,5 x 35 x 1,5, A2 blank
Kotflügelscheiben, 12,5 x 35 x 1,5, A2 blank
Kotflügelscheiben, 12,5 x 35 x 1,5, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p375223
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222633239
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Art. 9054 A2 35X12,5X1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Material:
Edelstahl
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Innendurchmesser:
12,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0562* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,36*
€ 23,0384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,05*
€ 22,6695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,20*
€ 21,658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,45*
€ 20,7655
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,97*
€ 20,1943
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.