Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben, 10,5 x 45 x 1,5, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben, 10,5 x 45 x 1,5, A2 blank
Kotflügelscheiben, 10,5 x 45 x 1,5, A2 blank
Kotflügelscheiben, 10,5 x 45 x 1,5, A2 blank
Kotflügelscheiben, 10,5 x 45 x 1,5, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p375229
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223531725
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Art. 9054 A2 45X10,5X1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Material:
Edelstahl
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
45 mm
Innendurchmesser:
10,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0819*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3785*
€ 0,4504
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3737*
€ 0,4447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3593*
€ 0,4276
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,354*
€ 0,421
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,3425*
€ 0,4076
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0945*
€ 0,1125
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,0975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.