Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben, 6,4 x 45 x 1,5, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben, 6,4 x 45 x 1,5, A2 blank
Kotflügelscheiben, 6,4 x 45 x 1,5, A2 blank
Kotflügelscheiben, 6,4 x 45 x 1,5, A2 blank
Kotflügelscheiben, 6,4 x 45 x 1,5, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p375231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223531749
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Art. 9054 A2 45X6,4X1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Material:
Edelstahl
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
45 mm
Innendurchmesser:
6,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,72*
€ 91,2968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,83*
€ 90,2377
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,35*
€ 86,0965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,43*
€ 83,8117
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,75*
€ 81,8125
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.