Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben, 4,3 x 12 x 1, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben, 4,3 x 12 x 1, A4 blank
Kotflügelscheiben, 4,3 x 12 x 1, A4 blank
Kotflügelscheiben, 4,3 x 12 x 1, A4 blank
Kotflügelscheiben, 4,3 x 12 x 1, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p375238
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377209399
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Art. 9054 A4 12X4,3X1
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
1
Material:
Edelstahl
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Innendurchmesser:
4,3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0139*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7667*
€ 2,10237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.