Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben, 8,4 x 25 x 1,5, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben, 8,4 x 25 x 1,5, A4 blank
Kotflügelscheiben, 8,4 x 25 x 1,5, A4 blank
Kotflügelscheiben, 8,4 x 25 x 1,5, A4 blank
Kotflügelscheiben, 8,4 x 25 x 1,5, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p375249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222633802
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Art. 9054 A4 25X8,4X1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Material:
Edelstahl
Stärke:
1,5
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
8,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0525*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9344*
€ 2,30194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5628*
€ 1,85973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.