Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben, 12,5 x 35 x 1,5, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben, 12,5 x 35 x 1,5, A4 blank
Kotflügelscheiben, 12,5 x 35 x 1,5, A4 blank
Kotflügelscheiben, 12,5 x 35 x 1,5, A4 blank
Kotflügelscheiben, 12,5 x 35 x 1,5, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p375256
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222634045
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Art. 9054 A4 35X12,5X1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Material:
Edelstahl
Stärke:
1,5
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Innendurchmesser:
12,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0873*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1324*
€ 0,15756
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.