Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben, 6,4 x 35 x 1,5, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben, 6,4 x 35 x 1,5, A4 blank
Kotflügelscheiben, 6,4 x 35 x 1,5, A4 blank
Kotflügelscheiben, 6,4 x 35 x 1,5, A4 blank
Kotflügelscheiben, 6,4 x 35 x 1,5, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p375257
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222634083
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Art. 9054 A4 35X6,4X1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Material:
Edelstahl
Stärke:
1,5
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Innendurchmesser:
6,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1066*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3047*
€ 2,74259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8417*
€ 2,19162
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1694*
€ 0,20159
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1536*
€ 0,18278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1446*
€ 0,17207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.