Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben, 10,5 x 40 x 1,5, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben, 10,5 x 40 x 1,5, A4 blank
Kotflügelscheiben, 10,5 x 40 x 1,5, A4 blank
Kotflügelscheiben, 10,5 x 40 x 1,5, A4 blank
Kotflügelscheiben, 10,5 x 40 x 1,5, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p375259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222634168
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Art. 9054 A4 40X10,5X1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
1,5
Material:
Edelstahl
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Innendurchmesser:
10,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1503*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,544*
€ 3,02736
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3488*
€ 0,41507
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3098*
€ 0,36866
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2323*
€ 0,27644
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2133*
€ 0,25383
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1993*
€ 0,23717
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1893*
€ 0,22527
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1503*
€ 0,17886
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.