Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben, 8,4 x 40 x 1,5, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben, 8,4 x 40 x 1,5, A4 blank
Kotflügelscheiben, 8,4 x 40 x 1,5, A4 blank
Kotflügelscheiben, 8,4 x 40 x 1,5, A4 blank
Kotflügelscheiben, 8,4 x 40 x 1,5, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p375262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222634281
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Art. 9054 A4 40X8,4X1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Material:
Edelstahl
Stärke:
1,5
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Innendurchmesser:
8,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1493*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2613*
€ 0,31095
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2233*
€ 0,26573
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2163*
€ 0,2574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2003*
€ 0,23836
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1903*
€ 0,22646
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1493*
€ 0,17767
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.