Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenschrauben mit Zapfen 6,3 x 200 A2, Dichtscheibe 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassadenschrauben mit Zapfen 6,3 x 200 A2, Dichtscheibe 19 mm
Fassadenschrauben mit Zapfen 6,3 x 200 A2, Dichtscheibe 19 mm
Fassadenschrauben mit Zapfen 6,3 x 200 A2, Dichtscheibe 19 mm
Fassadenschrauben mit Zapfen 6,3 x 200 A2, Dichtscheibe 19 mm
Fassadenschrauben mit Zapfen 6,3 x 200 A2, Dichtscheibe 19 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p375341
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222201155
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenbauschrauben typ bz
fassadenschraube
Fassadenbauschrauben mit Zapfen Dichtscheibe 19 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser Dichtscheibe:
19
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Länge Zoll:
7 4/5
Durchmesser Zoll:
1/5
Spitze:
Zapfen
Vollgewinde:
Ja
Gewindeart:
Blechgewinde
Ausführung:
Fassadenschrauben
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
3/8
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Fassa-6,3-200-A2-DS19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8866*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,6534*
€ 9,10755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,0234*
€ 8,35785
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3523*
€ 1,60924
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1266*
€ 1,34065
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0966*
€ 1,30495
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8866*
€ 1,05505
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.