Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenschrauben mit Spitze 6,5 x 32 A2, Dichtscheibe 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassadenschrauben mit Spitze 6,5 x 32 A2, Dichtscheibe 19 mm
Fassadenschrauben mit Spitze 6,5 x 32 A2, Dichtscheibe 19 mm
Fassadenschrauben mit Spitze 6,5 x 32 A2, Dichtscheibe 19 mm
Fassadenschrauben mit Spitze 6,5 x 32 A2, Dichtscheibe 19 mm
Fassadenschrauben mit Spitze 6,5 x 32 A2, Dichtscheibe 19 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p375366
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222379571
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
Holzfassadenschraube
fassadenschrauben 6.5x32
Fassadenbauschrauben mit Spitze Dichtscheibe 19 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Fassadenschrauben
Durchmesser Dichtscheibe:
19
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Voll
Länge Zoll:
1 1/4
Durchmesser Zoll:
1/4
Spitze:
Standard-Holz
Vollgewinde:
Ja
Gewindeart:
Holzgewinde
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Antriebsgröße:
3/8
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
32 mm
Durchmesser:
6,5 mm
Weitere Suchbegriffe: fassadenbauschrauben typ a, fassadenschraube, Fassa-6,5-32-A2-DS19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1176*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1926*
€ 0,22919
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1916*
€ 0,228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1806*
€ 0,21491
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1746*
€ 0,20777
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1696*
€ 0,20182
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1396*
€ 0,16612
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.