Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenglerschrauben 4,5 x 150, Kreuzschlitz Pozidrive Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spenglerschrauben 4,5 x 150, Kreuzschlitz Pozidrive Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 4,5 x 150, Kreuzschlitz Pozidrive Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 4,5 x 150, Kreuzschlitz Pozidrive Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 4,5 x 150, Kreuzschlitz Pozidrive Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 4,5 x 150, Kreuzschlitz Pozidrive Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p375456
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222389778
Suchbegriffe:
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
spenglerschrauben 4,5x150
spenglerdichtschraube
Spenglerschrauben 2tlg. mit Dichtscheibe 15 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2
d:
4,5
l:
150
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Länge:
150 mm
Durchmesser:
4,5 mm
Ausführung:
Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig
Weitere Suchbegriffe: spenglerschraube 15mm, spenks-4,5-150-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1823* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,30*
€ 39,627
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,62*
€ 37,6278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,80*
€ 34,272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,05*
€ 32,1895
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,37*
€ 31,3803
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,79*
€ 25,9301
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,23*
€ 21,6937
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.