Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenglerschrauben 5 x 200, Kreuzschlitz Pozidrive Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spenglerschrauben 5 x 200, Kreuzschlitz Pozidrive Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 200, Kreuzschlitz Pozidrive Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 200, Kreuzschlitz Pozidrive Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 200, Kreuzschlitz Pozidrive Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 200, Kreuzschlitz Pozidrive Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p375464
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222389839
Suchbegriffe:
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
spenglerschraube 5x200
spenglerdichtschraube
Spenglerschrauben 2tlg. mit Dichtscheibe 15 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2
d:
5
l:
200
Durchmesser:
5 mm
Ausführung:
Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: spenglerschraube 15mm, spenks-5-200-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5807*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,989*
€ 1,17691
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9023*
€ 1,07374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8425*
€ 1,00258
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8147*
€ 0,96949
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,6707*
€ 0,79813
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5807*
€ 0,69103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.