Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenglerschrauben 5 x 200, Kreuzschlitz Pozidrive, Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spenglerschrauben 5 x 200, Kreuzschlitz Pozidrive, Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 200, Kreuzschlitz Pozidrive, Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 200, Kreuzschlitz Pozidrive, Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 200, Kreuzschlitz Pozidrive, Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 200, Kreuzschlitz Pozidrive, Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 200, Kreuzschlitz Pozidrive, Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 200, Kreuzschlitz Pozidrive, Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p375491
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222382380
Suchbegriffe:
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
spenglerschraube 5x200
spenglerdichtschraube
Spenglerschrauben 3tlg. mit Dichtscheibe 15 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
5
l:
200
Durchmesser:
5 mm
Ausführung:
Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Antriebsgröße:
2
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: spenglerschraube 15mm, spenks-5-200-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5594*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9737*
€ 1,1587
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8781*
€ 1,04494
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8287*
€ 0,98615
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8012*
€ 0,95343
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,6594*
€ 0,78469
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5594*
€ 0,66569
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.