Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenglerschrauben 5 x 220, Kreuzschlitz Pozidrive, Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spenglerschrauben 5 x 220, Kreuzschlitz Pozidrive, Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 220, Kreuzschlitz Pozidrive, Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 220, Kreuzschlitz Pozidrive, Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 220, Kreuzschlitz Pozidrive, Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 220, Kreuzschlitz Pozidrive, Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 220, Kreuzschlitz Pozidrive, Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 220, Kreuzschlitz Pozidrive, Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p375492
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222382410
Suchbegriffe:
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
spenglerschraube 15mm
spenglerdichtschraube
Spenglerschrauben 3tlg. mit Dichtscheibe 15 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
5
l:
220
Durchmesser:
5 mm
Ausführung:
Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Antriebsgröße:
2
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Länge:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: spenks-5-220-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,597*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0212*
€ 1,21523
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,933*
€ 1,11027
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8727*
€ 1,03851
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8343*
€ 0,99282
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,697*
€ 0,82943
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,597*
€ 0,71043
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.