Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenglerschrauben 5 x 250, Kreuzschlitz Pozidrive, Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig, A2 verkupfert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spenglerschrauben 5 x 250, Kreuzschlitz Pozidrive, Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig, A2 verkupfert
Spenglerschrauben 5 x 250, Kreuzschlitz Pozidrive, Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig, A2 verkupfert
Spenglerschrauben 5 x 250, Kreuzschlitz Pozidrive, Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig, A2 verkupfert
Spenglerschrauben 5 x 250, Kreuzschlitz Pozidrive, Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig, A2 verkupfert
Spenglerschrauben 5 x 250, Kreuzschlitz Pozidrive, Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig, A2 verkupfert
Artikel-Nr.:
     5417F-p375516
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222382717
Suchbegriffe:
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
spenglerschraube 15mm
spenglerdichtschraube
Spenglerschrauben 3tlg. mit Dichtscheibe 15 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
2
d:
5
l:
250
Durchmesser:
5 mm
Ausführung:
Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig
Oberfläche:
verkupfert
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Werkstoff:
A2
Antriebsgröße:
2
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Länge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: spenks-5-250-A2-verkupfert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4669*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,9643*
€ 2,33752
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,873*
€ 2,22887
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,774*
€ 2,11106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,6369*
€ 1,94791
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,4669*
€ 1,74561
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.