Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 20 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 20 A4 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 20 A4 blank
DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch M 10 x 20 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p375586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222384568
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
Sechskantschrauben mit Flansch und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
dc:
22,3
Spitze:
ohne
s:
15
d:
10
l:
20
k:
9,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindelänge max.:
26
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
15
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
6921
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4874*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0751*
€ 6,03937
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7772*
€ 0,92487
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6474*
€ 0,77041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6074*
€ 0,72281
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5874*
€ 0,69901
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4874*
€ 0,58001
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.