Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6926 Sicherungsmutter M 5, A2 blank, mit Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6926 Sicherungsmutter M 5, A2 blank, mit Flansch
DIN 6926 Sicherungsmutter M 5, A2 blank, mit Flansch
DIN 6926 Sicherungsmutter M 5, A2 blank, mit Flansch
DIN 6926 Sicherungsmutter M 5, A2 blank, mit Flansch
DIN 6926 Sicherungsmutter M 5, A2 blank, mit Flansch
DIN 6926 Sicherungsmutter M 5, A2 blank, mit Flansch
Artikel-Nr.:
     5417F-p375778
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222389075
Suchbegriffe:
DIN 6926
DIN 6926 Mutter
DIN 6926 Sechskantmutter
DIN 6926 Sicherungsmutter
Flanschmuttern selbstsichernd ohne Sperrverzahnung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Außensechskant
s:
8
m:
4,7
d:
5
h:
7,1
e:
8,79
Schlüsselweite:
8
Normart:
DIN
Ausführung:
Sicherungsmutter mit Flansch
Gewinde:
M 5
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
7,1
Durchmesser:
5 mm
Norm:
6926
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0505*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9502*
€ 2,32074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.