Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6926 Sicherungsmutter M 5, A4 blank, mit Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6926 Sicherungsmutter M 5, A4 blank, mit Flansch
DIN 6926 Sicherungsmutter M 5, A4 blank, mit Flansch
DIN 6926 Sicherungsmutter M 5, A4 blank, mit Flansch
DIN 6926 Sicherungsmutter M 5, A4 blank, mit Flansch
DIN 6926 Sicherungsmutter M 5, A4 blank, mit Flansch
DIN 6926 Sicherungsmutter M 5, A4 blank, mit Flansch
Artikel-Nr.:
     5417F-p375785
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222389273
Suchbegriffe:
DIN 6926
DIN 6926 Mutter
DIN 6926 Sechskantmutter
DIN 6926 Sicherungsmutter
Flanschmuttern selbstsichernd ohne Sperrverzahnung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
8
m:
4,7
d:
5
h:
7,1
e:
8,79
Schlüsselweite:
8
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Ausführung:
Sicherungsmutter mit Flansch
Gewinde:
M 5
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
7,1
Durchmesser:
5 mm
Norm:
6926
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0779*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.