Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6926 Sicherungsmutter M 5, A2 blank, mit Flansch und Sperrverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6926 Sicherungsmutter M 5, A2 blank, mit Flansch und Sperrverzahnung
DIN 6926 Sicherungsmutter M 5, A2 blank, mit Flansch und Sperrverzahnung
DIN 6926 Sicherungsmutter M 5, A2 blank, mit Flansch und Sperrverzahnung
DIN 6926 Sicherungsmutter M 5, A2 blank, mit Flansch und Sperrverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417F-p375792
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222389174
Suchbegriffe:
DIN 6926
DIN 6926 Mutter
DIN 6926 Sechskantmutter
DIN 6926 Sicherungsmutter
Flanschmuttern selbstsichernd mit Sperrverzahnung
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Sperrverzahnung
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
8
m:
4,7
d:
5
h:
7,1
e:
8,79
Schlüsselweite:
8
Normart:
DIN
Ausführung:
Sicherungsmutter mit Flansch
Gewinde:
M 5
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
7,1
Durchmesser:
5 mm
Norm:
6926
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0498*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9431*
€ 2,31229
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.