Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6926 Sicherungsmutter M 5, A4 blank, mit Flansch und Sperrverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6926 Sicherungsmutter M 5, A4 blank, mit Flansch und Sperrverzahnung
DIN 6926 Sicherungsmutter M 5, A4 blank, mit Flansch und Sperrverzahnung
DIN 6926 Sicherungsmutter M 5, A4 blank, mit Flansch und Sperrverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417F-p375797
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222389372
Suchbegriffe:
DIN 6926
DIN 6926 Mutter
DIN 6926 Sechskantmutter
DIN 6926 Sicherungsmutter
Flanschmuttern selbstsichernd mit Sperrverzahnung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Besonderheit:
Sperrverzahnung
s:
8
m:
4,7
d:
5
h:
7,1
e:
8,79
Schlüsselweite:
8
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Ausführung:
Sicherungsmutter mit Flansch
Gewinde:
M 5
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
7,1
Durchmesser:
5 mm
Norm:
6926
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0905*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1819*
€ 2,59646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1764*
€ 0,20992
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1705*
€ 0,2029
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1387*
€ 0,16505
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.