Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 5,5 x 38, A2, Form K, Außensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 5,5 x 38, A2, Form K, Außensechskant
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 5,5 x 38, A2, Form K, Außensechskant
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 5,5 x 38, A2, Form K, Außensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-p375955
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222433143
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
Bohrschrauben mit Sechskantkopf und Bund, Form K
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
mit angepresster Scheibe
c:
1
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
dc:
11
Form:
K
s:
8
d:
5,5
l:
38 mm
k:
5,4
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
38 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,09646* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,13*
€ 90,5947
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,65*
€ 88,8335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,69*
€ 85,3111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,08*
€ 83,3952
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,22*
€ 81,1818
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 55,89*
€ 66,5091
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,23*
€ 57,3937
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.