Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 4,2 x 25, A2, Form K, Außensechskant mit Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 4,2 x 25, A2, Form K, Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 4,2 x 25, A2, Form K, Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 4,2 x 25, A2, Form K, Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 4,2 x 25, A2, Form K, Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 4,2 x 25, A2, Form K, Außensechskant mit Flansch
Artikel-Nr.:
     5417F-p375976
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055248124793
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
Bohrschrauben mit Sechskantkopf und Bund, Form K
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Blechdicken:
1,75-3,0
Ausführung:
mit angepresster Scheibe
c:
0,8
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,24
dc:
8,8
d:
4,2
l:
25 mm
k:
4,1
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
s:
7
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeausführung:
Feingewinde
Form:
K
Antriebsgröße:
7
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0353*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4192*
€ 2,87885
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0302*
€ 2,41594
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.