Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 5,5 x 22, A2, Form K, Außensechskant mit Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 5,5 x 22, A2, Form K, Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 5,5 x 22, A2, Form K, Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 5,5 x 22, A2, Form K, Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 5,5 x 22, A2, Form K, Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 5,5 x 22, A2, Form K, Außensechskant mit Flansch
Artikel-Nr.:
     5417F-p376004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222392921
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
Bohrschrauben mit Sechskantkopf und Bund, Form K
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Blechdicken:
1,75-5,25
Ausführung:
mit angepresster Scheibe
c:
1
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,39
dc:
11
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
s:
8
d:
5,5
l:
22 mm
k:
5,4
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeausführung:
Feingewinde
Form:
K
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
22 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0594*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6149*
€ 3,11173
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1446*
€ 0,17207
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.