Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 22, A2, Form K, Außensechskant mit Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 22, A2, Form K, Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 22, A2, Form K, Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 22, A2, Form K, Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 22, A2, Form K, Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 22, A2, Form K, Außensechskant mit Flansch
Artikel-Nr.:
     5417F-p376026
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222393515
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
Bohrschrauben mit Sechskantkopf und Bund, Form K
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Blechdicken:
2,0-6,0
Ausführung:
mit angepresster Scheibe
c:
1
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,94
dc:
13,5
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
s:
10
d:
6,3
l:
22 mm
k:
5,9
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeausführung:
Feingewinde
Form:
K
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
22 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0873*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5598*
€ 3,04616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1919*
€ 0,22836
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1436*
€ 0,17088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.