Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 3,9 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive, A2, Form O, Senkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 3,9 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive, A2, Form O, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 3,9 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive, A2, Form O, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 3,9 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive, A2, Form O, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 3,9 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive, A2, Form O, Senkkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-p376212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222502672
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube
DIN 7504 O Kreuzschlitzschraube
Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
dp max.:
3,2
Form:
O
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
dk:
7,5
d:
3,9
l:
25
k:
2,3
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0234*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3022*
€ 2,73962
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9177*
€ 2,28206
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.