Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 4,8 x 13, Kreuzschlitz Pozidrive, A2, Form O, Senkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 4,8 x 13, Kreuzschlitz Pozidrive, A2, Form O, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 4,8 x 13, Kreuzschlitz Pozidrive, A2, Form O, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 4,8 x 13, Kreuzschlitz Pozidrive, A2, Form O, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 4,8 x 13, Kreuzschlitz Pozidrive, A2, Form O, Senkkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-p376220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222502818
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube
DIN 7504 O Kreuzschlitzschraube
Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
dp max.:
4,1
Form:
O
l:
13
k:
3
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
dk:
9,5
d:
4,8
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
13 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0247*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.