Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 3,9 x 32, Innenvierkant, Edelstahl, Form O, Senkkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 3,9 x 32, Innenvierkant, Edelstahl, Form O, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 3,9 x 32, Innenvierkant, Edelstahl, Form O, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 3,9 x 32, Innenvierkant, Edelstahl, Form O, Senkkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-p376312
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222504447
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube
DIN 7504 O Kreuzschlitzschraube
Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Blechdicken:
0,7-2,4
Durchmesser Zoll:
5/32
dp max.:
3,2
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Länge Zoll:
1 1/4
Form:
O
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
dk:
7,5
d:
3,9
l:
32
k:
2,3
Gewindeart:
Blechgewinde
Abmessung:
O 3,9 x 32 V1
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Innenvierkant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
32 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0233* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.